text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH BZK 352 SW6,0022820


352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 6 x 125 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének el

Cikkszám
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 68
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 6 x 125 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022820001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.