text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 SW5,0022815


352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 5 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Numéro d'article
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 48
Árucikk kód 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

La description

352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 5 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81900.050.100
EAN 4013288003799
UBB 240125006330
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05022815001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.