text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH BZK 352 SW4,0022810


352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 4 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének el

Cikkszám
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 198
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 198
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 28
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 4 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81900.040.100
EAN 4013288003782
UBB 240125006256
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022810001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.