Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81900.020.100
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
WERA CSH BZK 352 SW2,0022800
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Anyagfogantyú
Egyéb
Gömbfejjel
Igen
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
15
Model
352
Type
Hexagon Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 2 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.
Cikkszámok
Cikkszám
81900.020.100
EAN
4013288003751
UBB
240125005910
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05022800001
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést