text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH BZK 352 SW1,5022795

Cikkszám
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
Teljes hossz (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
Teljes hossz (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 29
Árucikk kód 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

352 Gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz, 1,5 x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A golyós hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81900.015.060
EAN 4013288032577
UBB 241124024258
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05022795001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.