text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH 350PH GR.4/200008740


350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 4 x 200 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely a hólyagok és a bőrkeményedések a múlté. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. ",Take it easy", szerszámkereső a p

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 4
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Leírás

350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 4 x 200 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely a hólyagok és a bőrkeményedések a múlté. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű elgurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyi elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05008740001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.