text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Csavarhúzók 2X100


454 T-markolatú hatszögletű csavarhúzó Hex-Plus, 2 x 100 mmT-markolatú csavarhúzó: Az ideális nyélforma lehetővé teszi a nagy nyomaték átvitelét nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített nyélmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elk

Cikkszám 1Z773335
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

454 T-markolatú hatszögletű csavarhúzó Hex-Plus, 2 x 100 mmT-markolatú csavarhúzó: Az ideális nyélforma lehetővé teszi a nagy nyomaték átvitelét nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített nyélmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek. A pengék speciális felületkezelése magas fokú korrózióvédelmet és optimális illeszkedést biztosít a csavarfejben.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05023330001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.