text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Csavarhúzók 162 i PH/S SB 2X100


162 i PH/S SB VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Phillips/hornyos), # 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Kombinált profil - hornyolt és Phillips különösen a csatla

Cikkszám 0L489266
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 2
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Leírás

162 i PH/S SB VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Phillips/hornyos), # 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Kombinált profil - hornyolt és Phillips különösen a csatlakozóblokkokon, biztosítékdobozokon, kapcsolókon és reléken végzett munkákhoz. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 0L489266
EAN 4013288186577
UBB 500668580565
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05100020001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.