text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Csavarhúzók 162 i PH/S SB 1X80


162 i PH/S SB VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Phillips/hornyos), # 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Kombinált profil - hornyolt és Phillips különösen a csatlak

Cikkszám 2R053536
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Leírás

162 i PH/S SB VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Phillips/hornyos), # 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Kombinált profil - hornyolt és Phillips különösen a csatlakozóblokkokon, biztosítékdobozokon, kapcsolókon és reléken végzett munkákhoz. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 2R053536
EAN 4013288186560
UBB 500668580318
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05100019001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.