text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Csavarhúzók 1578 A ESD Micro 0,35X2,5X40


1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,35 x 2,5 x 40 mmESD-biztos Micro csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbe

Cikkszám 9M138495
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 2.5
Penge vastagsága (mm) 0.35
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Leírás

1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,35 x 2,5 x 40 mmESD-biztos Micro csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 9M138495
EAN 4013288194763
UBB 500686618470
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030108001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.