text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Csavarhúzók 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD ESD Kraftform mikrocsavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 00 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes fogásbeállítá

Cikkszám 0J417494
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 00
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 40
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 00
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Leírás

1550 PH ESD ESD Kraftform mikrocsavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 00 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes fogásbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030118001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.