text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó TX 3 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform mikrocsavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 3 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsfordító zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállítá

Cikkszám 2K896632
Szigetelt Nem
Méret (TX) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Leírás

1567 TORX® ESD Kraftform mikrocsavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 3 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsfordító zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030159001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.