text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó Kraftform Kompakt 20 szerszámkereső 2 szerszámkereső 2 13 db


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 tokkal, 13 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bitek: 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bitek: 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm: 2x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® -bitek: 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm13 darabos Kraftform Kompakt készlet 6x 25 mm hosszú és 6x 89 mm hosszú bitekkel. A Wera&apos,kompakt szerszámok lehetővé teszik mindkét típusú csavarozás egyidejű használatát, ",kézi", vagy ",gépi",. A kompakt kialakítású, különböző kompakt pengehegyekkel ellátott markolatú pengeváltó rendszer mobilissá és rugalmassá teszi a felhasználót. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszöghajtással rendelkező bitekhez és a Wera 1. és 4. sorozatú csatlakozásokhoz. Csatlakozó adapterrel, bajonettel, Rapidaptor technológiával, Kraftform markolattal gördülésgátlóval, a több komponens lehetővé teszi a különösen ergonomikus csavarozást. Integrált tár 25 mm hosszú bitek tárolására. Ez a készlet egy 12 darabos csavarhúzó készletet helyettesít, és minimálisra csökkenti a szükséges felszerelést. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható címkékkel rendelkezik.

Cikkszám 0V195262
Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Torx csavarhúzók száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Torx csavarhúzók száma 4
Szerszámok száma összesen 13
Bitek száma PH (keresztfej) 4
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma Torx 4
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 12
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Type Screwdriver Set

Leírás

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 tokkal, 13 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bitek: 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bitek: 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm: 2x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® -bitek: 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm13 darabos Kraftform Kompakt készlet 6x 25 mm hosszú és 6x 89 mm hosszú bitekkel. A Wera&apos,kompakt szerszámok lehetővé teszik mindkét típusú csavarozás egyidejű használatát, ",kézi", vagy ",gépi",. A kompakt kialakítású, különböző kompakt pengehegyekkel ellátott markolatú pengeváltó rendszer mobilissá és rugalmassá teszi a felhasználót. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszöghajtással rendelkező bitekhez és a Wera 1. és 4. sorozatú csatlakozásokhoz. Csatlakozó adapterrel, bajonettel, Rapidaptor technológiával, Kraftform markolattal gördülésgátlóval, a több komponens lehetővé teszi a különösen ergonomikus csavarozást. Integrált tár 25 mm hosszú bitek tárolására. Ez a készlet egy 12 darabos csavarhúzó készletet helyettesít, és minimálisra csökkenti a szükséges felszerelést. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható címkékkel rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05051017001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.