text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó készlet 2050/6 készlet 6 darabos készlet


2050/6 Csavarhúzó készlet és állvány elektronikai alkalmazásokhoz, 6 db 3x 2050 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 IPR TORX PLUS® csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz: m x 40 mm 1x 2035 Csavarhúzó hornyo

Cikkszám 8G153754
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 1
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Forgatható kupak Igen
Márka Wera
Model 2050/6
Type Screwdriver Set

Leírás

2050/6 Csavarhúzó készlet és állvány elektronikai alkalmazásokhoz, 6 db 3x 2050 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 IPR TORX PLUS® csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz: m x 40 mm 1x 2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikus alkalmazásokhoz: 0,35 x 2,5 x 40 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó készlet precíziós mechanikai munkákhoz. A gyors csavarozás a kéz csavaros kupakra történő rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával lehetséges. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átvitelét. Precíziós zóna a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. A Wera Black Point hegy magas korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. Praktikus állványt tartalmaz a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 8G153754
EAN 4013288194794
UBB 500686619049
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030181001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.