text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó készlet 1550/6 ESD 05030180001 6 darab


1550/6 ESD csavarhúzó készlet és állvány elektronikai alkalmazásokhoz, 6 db 3x 1550 PH ESD Kraftform mikrocsavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD csavarhúzó: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro csavarhúzó Micro

Cikkszám 3S684225
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 2
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Forgatható kupak Igen
Márka Wera
Model 1550/6 ESD
Type Screwdriver Set

Leírás

1550/6 ESD csavarhúzó készlet és állvány elektronikai alkalmazásokhoz, 6 db 3x 1550 PH ESD Kraftform mikrocsavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD csavarhúzó: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz: m x 40 mmESD-biztos Wera Micro csavarhúzó készlet. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 3S684225
EAN 4013288194787
UBB 500686618058
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030180001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.