text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó 8 x 230


495 T-markolatú dugókulcsos csavarhúzó, 8 x 230 mmT-markolatú csavarhúzó: Ideális nyélforma a nagy nyomatékátvitelhez nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített nyélmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél k

Cikkszám 3I497647
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 279
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 279
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 230
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Leírás

495 T-markolatú dugókulcsos csavarhúzó, 8 x 230 mmT-markolatú csavarhúzó: Ideális nyélforma a nagy nyomatékátvitelhez nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített nyélmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek. A pengék speciális felületkezelése magas korrózióvédelmet és optimális illeszkedést biztosít a csavarfejben.

Cikkszámok

Cikkszám 3I497647
EAN 4013288208392
UBB 500711196682
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05023385001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.