text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó 5 x 230


495 T-markolatú dugókulcsos csavarhúzó, 5 x 230 mmT-markolatú csavarhúzó: Ideális nyélforma a nagy nyomatékátvitelhez nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített nyélmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél k

Cikkszám 1R299649
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 230
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Leírás

495 T-markolatú dugókulcsos csavarhúzó, 5 x 230 mmT-markolatú csavarhúzó: Ideális nyélforma a nagy nyomatékátvitelhez nehéz meghúzási és meglazítási helyzetekben. A nyél ergonomikus formája jól kitölti a tenyeret, az ujjak biztonságosan fekszenek a puha, lekerekített nyélmélyedésekben. Az egész kéz érintkezik a nyéllel, és elkerülhetők a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek. A pengék speciális felületkezelése magas korrózióvédelmet és optimális illeszkedést biztosít a csavarfejben.

Cikkszámok

Cikkszám 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05023381001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.