text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó 2035 Micro 0,35X2,5X40


2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna

Cikkszám 9T734689
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 2.5
Penge vastagsága (mm) 0.35
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Leírás

2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05117997001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.