text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó 0.16 x 0.8 x 40


Cikkszám 4P504266
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 161
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 0.16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 161
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 0.16
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 2
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 4P504266
EAN 4013288215253
UBB 500711214253
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05030099001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.