text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csapolóhegy 847 HSS 8,5 x 59


847 HSS kombinált menetfúrószegek, 8,5 mm x 59 mm x M 10Magas minőségű kombinált menetfúrószegek fúráshoz, menetfúráshoz és sorjázásmentesítéshez. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. A nagyon jó centrírozási tulajdonságok, a tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kel

Cikkszám 8Z377518
Átmérő fúró (mm)
Teljes hossz (mm) 59
Menettípus Metrikus
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 8.5
Teljes hossz (mm) 59
Menettípus Metrikus
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Márka Wera

Leírás

847 HSS kombinált menetfúrószegek, 8,5 mm x 59 mm x M 10Magas minőségű kombinált menetfúrószegek fúráshoz, menetfúráshoz és sorjázásmentesítéshez. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. A nagyon jó centrírozási tulajdonságok, a tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. Hajtás: hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z377518
EAN 4013288101556
UBB 500643629602
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 05104645001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.