text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Wera csapolófej 847 HSS 6,8 x 51


847 HSS kombinált menetfúrószegek, 6,8 mm x 51 mm x M 8Magas minőségű kombinált menetfúrószegek fúráshoz, menetfúráshoz és sorjázásmentesítéshez. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. A nagyon jó centrírozási tulajdonságok, a tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kell

Cikkszám 3Q918081
Átmérő fúró (mm)
Teljes hossz (mm) 51
Menettípus Metrikus
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 6.8
Teljes hossz (mm) 51
Menettípus Metrikus
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Márka Wera

Leírás

847 HSS kombinált menetfúrószegek, 6,8 mm x 51 mm x M 8Magas minőségű kombinált menetfúrószegek fúráshoz, menetfúráshoz és sorjázásmentesítéshez. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. A nagyon jó centrírozási tulajdonságok, a tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. Hajtás: hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 05104644001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.