text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 11/16X234


Cikkszám 3J698108
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 234
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 39.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 34
Fej magassága nyitott végén (mm) 9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 11/16 inch
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3J698108
EAN 4013288184849
UBB 500668579344
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020081001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.