text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinált racsnis kulcs 6001 Joker Switch 13 x 179


6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral, 13 x 179 mmJoker racsnis villáskulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Numéro d'article 2D749968
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Emballé par 1

Spécifications

Hosszúság (mm) 179
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Fej szélessége nyitott végű (mm) 27.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 26
Fej magassága nyitott végén (mm) 7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

La description

6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral, 13 x 179 mmJoker racsnis villáskulcsok ferde racsnis fejjel és kapcsolókarral. A pofában lévő fémlemez biztosítja a rögzítő funkciót, amely csökkenti az anyák és csavarok elvesztésének kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lefelé történő elcsúszását, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával biztonságosan tartja az anyákat és csavarokat, és csökkenti a kicsúszás kockázatát. A dupla-hex geometria nagyon pozitív kapcsolatot biztosít az anyákhoz vagy csavarokhoz, és szintén csökkenti a csúszás kockázatát. Az alacsony, mindössze 30°-os visszahajlási szög a pofa végén megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását rögzítés közben. A gyűrűs végén lévő, finom fogazású (80 fogú) megfordítható racsnis mechanizmus nagyfokú rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is. Hallhatóan pontos racsnis mechanizmus. Emellett a robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást biztosít. A 15°-ban döntött racsnis véggel rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez még nagy nyomaték mellett is. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítómerevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", szerszámkeresővel: színkódolás a méret szerint.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D749968
EAN 4013288184702
UBB 500668571994
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020068001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.