text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 db Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 db


Cikkszám 5H891854
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 3
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 10
Szerszámok száma összesen 20
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 11
Bitek száma horony 3
Bitek száma összesen 19
Mágneses tartóval Nem
reszelők száma 0
Bitek száma hatszögletű foglalat 2
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Cikkszámok

Cikkszám 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073671001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.