text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt W1 Wartung KRAFT KOMP W1 35 darab


Kraftform Kompakt W 1 karbantartás, 35 db 1x 817 VDE VDE Kraftform pengetartó fogantyú: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Csavaros megfogó: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Dupla nyitott végű csavarkulcsok: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtóval: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX® bitek: TX 25 x 25 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mmKompakt szerszámkészlet a 35 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal a karbantartási munkákhoz beltéren és kültéren egyaránt. Tartalmaz VDE-tartót 12 VDE-pengével, 1 Joker dupla nyitott végű csavarkulcs tartási funkcióval, végállással, kis visszahajlási szöggel és rendkívül fogazott fogakkal, a hihetetlenül gyors Zyklop Speed racsni és tartozékai, 8 kézi és elektromos szerszámos foglalat, 5. méret. 5-13, 1 univerzális bit tartó, 7 bit 25 mm hosszúságban, 1 csavarfogó a csavarok biztos megtartásához, 1 egypólusú fázismérő 247, textil doboz, nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán függőlegesen elhelyezhető a kényelmes tárolás érdekében, további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszám 81618.005.926
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 5
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 8
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 4
Szerszámok száma összesen 35
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 7
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8205400000
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt W 1 karbantartás, 35 db 1x 817 VDE VDE Kraftform pengetartó fogantyú: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Csavaros megfogó: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Dupla nyitott végű csavarkulcsok: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtóval: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX® bitek: TX 25 x 25 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mmKompakt szerszámkészlet a 35 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal a karbantartási munkákhoz beltéren és kültéren egyaránt. Tartalmaz VDE-tartót 12 VDE-pengével, 1 Joker dupla nyitott végű csavarkulcs tartási funkcióval, végállással, kis visszahajlási szöggel és rendkívül fogazott fogakkal, a hihetetlenül gyors Zyklop Speed racsni és tartozékai, 8 kézi és elektromos szerszámos foglalat, 5. méret. 5-13, 1 univerzális bit tartó, 7 bit 25 mm hosszúságban, 1 csavarfogó a csavarok biztos megtartásához, 1 egypólusú fázismérő 247, textil doboz, nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán függőlegesen elhelyezhető a kényelmes tárolás érdekében, további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 81618.005.926
EAN 4013288178336
UBB 500627820607
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05135926001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.