text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 db Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 db


Kraftform Kompakt M 1 fém, 39 db 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Bithajtható csavarhúzó Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: 5x 867/4 Z TORX® bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS kombinált csapszegező bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS kombinált csapszegező bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS fém csavarfúrószegek: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB csavarhúzó pengékhez, hosszú bitekhez és L-kulcsokhoz való csavarkulcs-fogókészülék, csavartartó funkcióval: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mmKompakt szerszámkészlet a 39 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal fémipari munkákhoz. Tartalmazza a hihetetlenül gyors Zyklop Speed racsnit és tartozékait, 7 kézi és elektromos szerszámfoglalatot, 5,5-13 méretben, 1 univerzális bit tartó, 13 bitet 89 mm hosszúságban, 6 fém csavarfúrót 3-10 mm átmérővel, 1 csavarfogó a csavarok szilárd rögzítéséhez, 1 egypólusú 247-es fázistesztelő, textil doboz, nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán felállítható a kényelmes tárolás érdekében, további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszám 81618.005.928
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 12
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 7
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 39
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 13
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8205400000
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt M 1 fém, 39 db 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Bithajtható csavarhúzó Rapidaptor gyorscsatlakozóval: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: 5x 867/4 Z TORX® bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS kombinált csapszegező bitek: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS kombinált csapszegező bitek: 1 x 5,5 x 89 mm: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS fém csavarfúrószegek: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB csavarhúzó pengékhez, hosszú bitekhez és L-kulcsokhoz való csavarkulcs-fogókészülék, csavartartó funkcióval: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mmKompakt szerszámkészlet a 39 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal fémipari munkákhoz. Tartalmazza a hihetetlenül gyors Zyklop Speed racsnit és tartozékait, 7 kézi és elektromos szerszámfoglalatot, 5,5-13 méretben, 1 univerzális bit tartó, 13 bitet 89 mm hosszúságban, 6 fém csavarfúrót 3-10 mm átmérővel, 1 csavarfogó a csavarok szilárd rögzítéséhez, 1 egypólusú 247-es fázistesztelő, textil doboz, nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán felállítható a kényelmes tárolás érdekében, további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05135928001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.