Kraftform Kompakt 60, rozsdamentes, 17 db 1x 3816 R Bitharcos csavarhúzó Rapidaptor gyorszáras tokmányával, rozsdamentes: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bits, rozsdamentes: 3x 3855/4 Bits, rozsdamentes: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bits, rozsdamentes: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 TORX® BO bitek furattal, rozsdamentes: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, rozsdamentes: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, rozsdamentes: mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmTasak 89 mm hosszúságú bitekkel. Tartalmazza a 3816 R Kraftform tartót Rapidaptor gyorskioldó tokmánynyal és többkomponensű Kraftform fogantyúval az alacsony fáradtságú munkavégzéshez. Rozsdamentes kialakítás az idegen rozsda kialakulásának megakadályozására.