text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITKÉSZLET SB BR30UNI+8001A¼IN


Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ fúrófejek: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bitek: 1 x 5,5 x 25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: az erő és a stílusosság szimbiózisa. Hihetetlenül robusztus a kovácsolt, teljes acélból készült, cseppkovácsolt kialakításnak köszönhetően. Akár 65 Nm nyomatékerőnek is ellenáll. A petite méretezés különösen alkalmas a szűk helyeken végzett munkához. A hüvelykujjkerék gyors csavarozást tesz lehetővé. A jól bevált Wera Bit-Check készletben, aljzatadapterrel és övcsipesszel. A szerszám egyszerű eltávolítása és visszahelyezése biztosított, nagyon robusztus és tartós.

Cikkszám 81615.073.640
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 5
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 5
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 28
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 5
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Igen
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 360
Árucikk kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Square/Triwing/Pozidriv/Torx Bit Set

Leírás

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ fúrófejek: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bitek: 1 x 5,5 x 25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: az erő és a stílusosság szimbiózisa. Hihetetlenül robusztus a kovácsolt, teljes acélból készült, cseppkovácsolt kialakításnak köszönhetően. Akár 65 Nm nyomatékerőnek is ellenáll. A petite méretezés különösen alkalmas a szűk helyeken végzett munkához. A hüvelykujjkerék gyors csavarozást tesz lehetővé. A jól bevált Wera Bit-Check készletben, aljzatadapterrel és övcsipesszel. A szerszám egyszerű eltávolítása és visszahelyezése biztosított, nagyon robusztus és tartós.

Cikkszámok

Cikkszám 81615.073.640
EAN 4013288144652
UBB 500512185223
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073640001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.