text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITKÉSZL KRAFTF

Cikkszám 81618.003.471
Csomagolás Bag
A tengely hossza (mm) 154
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
A tengely hossza (mm) 154
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 5
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 18
Bitek száma PH (keresztfej) 4
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma horony 4
Bitek száma összesen 17
Mágneses tartóval Nem
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Igen
Márka WERA
Model Kraftform Kompakt VDE

Cikkszámok

Cikkszám 81618.003.471
EAN 4013288106599
UBB 500505792399
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05003471001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.