text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITKÉSZL KRAFTF KOMPAKT207DLG


Kraftform Kompakt 20 tokkal, 7 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 1x 5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 70: 50 x 70 mmWera

Cikkszám 81618.051.021
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 25
Gyors cserefej Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 25
Gyors cserefej Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 255.4
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt 20 tokkal, 7 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 1x 5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 70: 50 x 70 mmWera kompakt szerszámok egyszerre teszik lehetővé a kézi és az elektromos szerszámmal végzett műveleteket. A kompakt kialakítású markolat/cserélhető pengék rendszere a különböző pengevégekkel a legkisebb helyen is mobilabbá és rugalmasabbá teszi a felhasználót. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatszögfejes meghajtású bitekhez és a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Adapterrel, bajonettel és Rapidaptor technológiával rendelkezik. Kraftform markolat gördülésgátlóval, többkomponensű a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Integrált tár a bitek tárolásához. Így a készlet kiváltja a 6 darabos csavarhúzó készletet, és minimálisra csökkenti a szükséges felszerelést. A teleszkópos bajonettpenge - amely a markolatba süllyeszthető - a gyorskioldó tokmánynyal együtt gyors kézi munkát tesz lehetővé még szűk szerelési helyzetekben is, amikor a penge visszahúzva van. A penge a reteszelőhüvely egyszerű működtetésével kihúzható. A bajonett-tartó ezután teljes értékű csavarhúzóként használható. A bajonettpenge kivehető és elektromos szerszámadapterként használható, de vissza is húzható az eredeti helyzetébe. Praktikus övtáskát tartalmaz.

Cikkszámok

Cikkszám 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051021001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.