text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHKÉSZL DOOS TOOLCHECK PLUS


Tool-Check PLUS, 39 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Bittartó csavarhúzó: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25

Cikkszám 81297.056.490
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 39
Szerszámok száma összesen 39
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 39
Szerszámok száma összesen 39
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 5
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 28
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 5
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Torx aljzatok száma 11
Hatszögletű aljzatok száma 12
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
racsnival Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 558
Type Tool Set

Leírás

Tool-Check PLUS, 39 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Bittartó csavarhúzó: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 TZ bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm: 1 x 5,5 x 25 mmSzerszámkombináció: racsni, bit, foglalat és bithajtható csavarhúzó a legkisebb helyen. Tökéletes univerzális társ a csavarozási alkalmazások sokaságához. Prémium bithajtható csavarhúzó Kraftform Plus markolattal a kényelmes, ergonomikus csavarozáshoz, a hólyagok és bőrkeményedések elkerülése érdekében. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, puha nyélzónák a nagy nyomatékátvitelhez. Bit racsni a gyors munkavégzéshez, amikor a gépi vagy hagyományos kéziszerszámmal történő csavarozás helyszűke miatt nem lehetséges. Gyors visszafordítás az óramutató járásával megegyező irányú forgásról az óramutató járásával ellentétes irányú forgásra és fordítva a visszafordító kar segítségével. A racsni fején lévő fogazás lehetővé teszi a gyors elforgatást (hüvelykujjal). Legkönnyebb működtetés, akár egy kézzel is. Ergonomikus racsnifej/kar: Kraftform geometria tökéletesen kialakított érintkezési felületekkel az ujjak számára. A lehető legkisebb szerszámkialakítás a racsnifejbe történő közvetlen bitfelvételnek köszönhetően, tökéletes az alacsony munkamagasságokhoz. Kis, 6°-os visszahajlási szög a precíz munkavégzéshez. Robusztus, cseppkovácsolt tömör acélból készült robusztus kivitel. Több mint 65 Nm-es nyomaték. Rapidaptor bithajlító csavarhúzó gyorsan forgó hüvelykkel: Használható hosszabbítóként, a legkisebb bitméretek villámgyors bitcseréjéhez is, egy kézzel és külön szerszámok nélkül. Kemény bitek, univerzális használatra. Kézi és gépi foglalatok szinte minden alkalmazáshoz. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásbiztos a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05056490001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.