Bit-Check 10 Universal 2, 10 db 1x 895/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH bitek: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz egy univerzális tartót erős állandó mágnessel és gyorskioldó tokmányt a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű bitek felvételéhez. Elektromos csavarhúzóba való behelyezéshez vagy elektromos fúrógép tokmányába való használathoz. Torsion biteket tartalmaz a korai kopás ellen, extra kemény.