text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass doboz Bit-Check 10 Universal 1 8100/9TZ 056161 10 db 10 db


Bit-Check 10 Universal 1, 10 db 1x 895/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ bitek: 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bitek: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors átteki

Cikkszám 81297.056.161
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 3
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 102.2
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 10 Universal 1, 10 db 1x 895/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ bitek: 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bitek: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz egy univerzális tartót erős állandó mágnessel és gyorskioldó tokmányt a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű bitek felvételéhez. Beilleszthető az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába. Torziós bitekkel érkezik az idő előtti kopás ellen, szívós viszkózus az univerzális használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05056161001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.