text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bitadapter 3888/4/1 K 1/4 x 50mm


3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bittartó, rozsdamentes, 1/4", x 50 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173) szerint. Rozsdamentes kivitel az idegen rozsdásodás megelőzése érdekében. Rapidaptor technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre nyomásával - a gyors bitcsere érdekében egy kézzel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81565.071.100
Hosszúság (mm) 50
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 19
Árucikk kód 82079030
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Leírás

3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bittartó, rozsdamentes, 1/4", x 50 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173) szerint. Rozsdamentes kivitel az idegen rozsdásodás megelőzése érdekében. Rapidaptor technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre nyomásával - a gyors bitcsere érdekében egy kézzel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Gyártó cikksz 05071100001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.