text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT1/4 851/4Z GR.2/110059780


851/4 Z bitek, PH 2 x 110 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81504.002.110
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 21.6
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/4 Z bitek, PH 2 x 110 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81504.002.110
EAN 4013288013828
UBB 425232915263
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059780001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.