text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT1/4 851/4Z 059785PH2X127


851/4 Z bitek, PH 2 x 127 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81504.002.127
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 127
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 127
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 27
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/4 Z bitek, PH 2 x 127 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81504.002.127
EAN 4013288030474
UBB 419110996164
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059785001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.