text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Univerzális bit tartó, 1/4", x 152 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. Rozsdamentes acélhüvely a különleges korrózióvédelem érdekében. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. Az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket. hat

Cikkszám 1A263340
Hosszúság 152
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság 152
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

Leírás

899/4/1 SB Univerzális bit tartó, 1/4", x 152 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. Rozsdamentes acélhüvely a különleges korrózióvédelem érdekében. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. Az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05134398001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.