text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit tartó 890/4/1 /41 1/4X57 52575

Külső beszállítótól elérhető

890/4/1 Univerzális bittartó, 1/4", x 57 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.szerinti felfogatással rendelkező motoros csavarhúzókhoz.

Cikkszám 81281.052.575
Hosszúság (mm) 57
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 57
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 27
Árucikk kód 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Leírás

890/4/1 Univerzális bittartó, 1/4", x 57 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.szerinti felfogatással rendelkező motoros csavarhúzókhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05052575001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.