text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 889/4/1 F Rapidaptor 1/4 inch C 6,3 + E 6,3 szabadon futó hossz 64 mm


889/4/1 F Rapidaptor szabadon futó bittartó pisztolynyéllel ellátott nyomatékcsavarhúzókhoz, 1/4", x 64 mmA szabadon futó funkció lehetővé teszi a különösen gyors visszamozgatást anélkül, hogy a csavarhúzót el kellene távolítani a csavarok meghúzásakor. Kifejezetten a pisztolymarkolattal ellátott Wera nyomatékos csavarhúzókkal való alkalmazáshoz a gyors

Cikkszám 8Y935824
Hosszúság 64
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 64
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Nem
Model 889/4/1 F

Leírás

889/4/1 F Rapidaptor szabadon futó bittartó pisztolynyéllel ellátott nyomatékcsavarhúzókhoz, 1/4", x 64 mmA szabadon futó funkció lehetővé teszi a különösen gyors visszamozgatást anélkül, hogy a csavarhúzót el kellene távolítani a csavarok meghúzásakor. Kifejezetten a pisztolymarkolattal ellátott Wera nyomatékos csavarhúzókkal való alkalmazáshoz a gyors és ergonomikus munkavégzés érdekében. A Rapidaptor technológia lehetővé teszi a bitek felszerelését a hüvely aktiválása nélkül. A bitek eltávolítása egyszerűen a hüvely előre nyomásával történik - a gyors bitcsere érdekében, mindezt egy kézzel.

Cikkszámok

Cikkszám 8Y935824
EAN 4013288217585
UBB 500717099971
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05052501001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.