text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 8784 B1 B1 B1-1/4„ x 3/8”- 44mm


8784 B1 Zyklop bitadapter, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmKapcsoló négyszögletes fejről hatszögletűre. A DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti 1/4", hatlapú bitekhez és a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Gyorsan kioldható tokmányokkal.

Artikelnummer 81042.063.044
Hosszúság (mm) 44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.5
Verpakt per 1

Specificaties

Hosszúság (mm) 44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.5
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 43
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Omschrijving

8784 B1 Zyklop bitadapter, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmKapcsoló négyszögletes fejről hatszögletűre. A DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti 1/4", hatlapú bitekhez és a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Gyorsan kioldható tokmányokkal.

Artikelnummers

Artikelnummer 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05003590001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.