text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 8784 A1 A1 A1-1/4„ x 1/4”- 37mm


8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",, 1/4", x 37 mmKapcsoló négyszögletes fejről hatszögletesre. A DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti 1/4", hatlapú bitekhez, valamint a Wera 1. és 4. sorozatú csatlakozókhoz. Gyorsan kioldható tokmányokkal.

Cikkszám 81012.063.037
Hosszúság (mm) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 37
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 37
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 27
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Leírás

8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",, 1/4", x 37 mmKapcsoló négyszögletes fejről hatszögletesre. A DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti 1/4", hatlapú bitekhez, valamint a Wera 1. és 4. sorozatú csatlakozókhoz. Gyorsan kioldható tokmányokkal.

Cikkszámok

Cikkszám 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05003529001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.