text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 870/7 /7 1/2X75 050510


870/7 Adapter, 1/2", x 75 mmSzerszámnyél elektromos szerszámbetétekhez, négyszögletes fejű kimenet. 7/16-os hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 11.2.2.

Cikkszám 81280.050.510
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 86
Árucikk kód 8466103800
Type Adapter

Leírás

870/7 Adapter, 1/2", x 75 mmSzerszámnyél elektromos szerszámbetétekhez, négyszögletes fejű kimenet. 7/16-os hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 11.2.2.

Cikkszámok

Cikkszám 81280.050.510
EAN 4013288017178
UBB 425232108646
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05050510001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.