text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 870/4 /4 1/4X100 50210


870/4 Adapter, 1/4", x 100 mmSzerszámtengely (adapter) hatlapfejes meghajtással rendelkező elektromos szerszámbetétekhez a Wera által. Hajtás: hatszögletű.

Cikkszám 81280.050.210
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 34
Model 870/4
Type Adapter

Leírás

870/4 Adapter, 1/4", x 100 mmSzerszámtengely (adapter) hatlapfejes meghajtással rendelkező elektromos szerszámbetétekhez a Wera által. Hajtás: hatszögletű.

Cikkszámok

Cikkszám 81280.050.210
EAN 4013288017062
UBB 425232107655
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05050210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.