text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit tartó 870/1 /1 1/4 136000


870/1 Adapter, 1/4", x 25 mmSzerszámtengely dugókulcsokhoz. Csúcs: 1/4", külső négyszögletes fej. Hajtás: 1/4", külső hatszögletű.

Cikkszám 81280.136.000
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 11
Type Adapter

Leírás

870/1 Adapter, 1/4", x 25 mmSzerszámtengely dugókulcsokhoz. Csúcs: 1/4", külső négyszögletes fej. Hajtás: 1/4", külső hatszögletű.

Cikkszámok

Cikkszám 81280.136.000
EAN 4013288016997
UBB 425232916824
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05136000001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.