Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 BDC bitek: 11x 851/1 BTZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 BDC bitek: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 BDC bitek: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bitek: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bitek: 5,5x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 BTZ bitek: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmRobusztus textil doboz bitekkel és tartóval, 61 darab. 49 BiTorsion bit a hosszú élettartamért, gyémántbevonatú kivitelben (BDC) a csavarfejbe való biztos illeszkedésért, szívós-abszorbens (BTZ), univerzális használatra, extra kemény (BTH), 11 bit, szívós-abszorbens (Z), univerzális használatra. 1 db 889/4/1 K univerzális tartó gyorscsatlakozóval az elektromos csavarhúzóba való felvételhez vagy az elektromos fúrógép tokmányában való használathoz. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik. A textildoboz nagyfokú mobilitást tesz lehetővé a felhasználók számára minimális helyigény mellett. A készlet jelentősen csökkentett súlya sokkal kellemesebbé teszi a hordozást. Az érzékeny felületek védve vannak, amikor a dobozt leteszik - a textildoboz mégis nagyon robusztus. A doboz és a szerszámok még egy esést is sértetlenül túlélnek.