text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/4 BDC PZ 059904 GR3/50


855/4 BDC bitek, PZ 3 x 50 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termé

Cikkszám 81554.003.050
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 11.5
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 11.5
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/4 BDC bitek, PZ 3 x 50 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 81554.003.050
EAN 4013288034144
UBB 240232994642
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059904001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.