text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073311 3 db Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073311 3 db


855/1 Z SB bitek, 3 db 3x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81608.073.311
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma összesen 3
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 20
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Leírás

855/1 Z SB bitek, 3 db 3x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073311001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.