text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 2 x 25 073337


855/1 BDC SB bitek, PZ 2 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a te

Cikkszám 81601.002.025
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10.8
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10.8
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/1 BDC SB bitek, PZ 2 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 81601.002.025
EAN 4013288029379
UBB 240232997538
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073337001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.