text.skipToContent text.skipToNavigation
Please note that there may be delays in processing requests on 2 May and 9 May 2025. Thank you for your understanding.

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR3/32 057715


851/2 Z bitek, PH 3 x 32 mmKemény viszkózus Wera bitek bitek Phillips csavarokhoz és univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D szerinti tartókhoz 8.

Article number 81500.003.032
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 13.9
Árucikk kód 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/2 Z bitek, PH 3 x 32 mmKemény viszkózus Wera bitek bitek Phillips csavarokhoz és univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D szerinti tartókhoz 8.

Article numbers

Article number 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057715001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.