text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT MENR 867/12 TX10/45064148


For recessed TORX® screws Ductile and tough for hard materials Thread drive M 5 (Wera connecting series 12) Suitable for Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber Prevents premature breakage of the drive tip

Cikkszám 81272.010.045
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 45
Méret (TX) 10
Csatlakozási méret (mm) 5
Keresztfej típusa Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 45
Méret (TX) 10
Csatlakozási méret (mm) 5
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera

Leírás

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 5.

Cikkszámok

Cikkszám 81272.010.045
EAN 4013288032959
UBB 425232919711
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05064148001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.